Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3014116
Cod. Produttore
3014116
Cod. EAN
8018367998825

Informazioni di prodotto

NIKKO+ 21 LED E.S. 10W 3000K ANTR offre un’illuminazione efficiente e versatile per interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile installazione e durata nel tempo
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una manutenzione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a LED da 10W
  • Diffusore in vetro satinato che garantisce una luce uniforme e gradevole
  • Adatta per montaggio a parete, soffitto o palo, per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

481 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K