Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02469
Cod. Produttore
B02469
Cod. EAN
8015892024692

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIAV 80x60 W offre soluzioni efficienti per l’installazione di canaline elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di posa
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline TA-N, TA-EN, TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Possibile riduzione delle dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 80x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 80x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 12,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info