Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02460
Cod. Produttore
B02460
Cod. EAN
8015892024609

Informazioni di prodotto

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 60x40 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni b60 x h40 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente (GWT) fino a 650 °C, assicura un'installazione stabile e sicura.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NIAV 60x40 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO