Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02458
Cod. Produttore
B02458
Cod. EAN
8015892024586

Informazioni di prodotto

NIAV 40X40 G ANG.INT.VAR.TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per canali linea TA-EN grigio NIAV 40x40 G

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NIAV 40x40 G Angolo interno per canali linee TA-EN GRIGIO