Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02455
Cod. Produttore
B02455
Cod. EAN
8015892024555

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIAV 25x30 W Angolo interno per canali TA-EN BIANCO offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canaline standard per una posa rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione delle dispersioni energetiche grazie a un sistema canalina ottimizzato
  • Estetica pulita con finitura bianca adattabile a vari ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 25x30 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA EN

Produttore

NIAV 25x30 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO

€ 3,25 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info