Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02456
Cod. Produttore
B02456
Cod. EAN
8015892024562

Informazioni di prodotto

Angolo interno per canali linee TA-EN grigio NIAV 25x30 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per assicurare sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NIAV 25x30 G Angolo interno per canali linee TA-EN GRIGIO