Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02485
Cod. Produttore
B02485
Cod. EAN
8015892024852

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di canaline elettriche con vantaggi specifici per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla forma angolare precisa
  • Compatibilità con diversi sistemi di canaline per maggiore versatilità
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica con sicurezza garantita
  • Risparmio energetico grazie a una gestione efficiente delle linee
  • Estetica curata con superficie facile da pulire e integrare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto NIAV 200x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN in colore bianco rappresenta una soluzione efficace per l'installazione di linee elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La forma angolare permette un facile inserimento e un'installazione precisa all’interno dei canali, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e sicuro. La compatibilità con vari sistemi di canali lineari assicura versatilità e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche. La superficie di protezione e il colore bianco facilitano la pulizia e l’integrazione estetica con l’ambiente circostante. La robustezza del materiale e le caratteristiche di protezione IP assicurano affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensive o ambienti con elevata umidità. Questo angolo interno è progettato per ottimizzare la distribuzione dell’energia elettrica, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 200x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 38,44 x 1 pz.
(pz.)