Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02477
Cod. Produttore
B02477
Cod. EAN
8015892024777

Informazioni di prodotto

NIAV 200x60 W Angolo interno per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, ideale per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al design modulare
  • Compatibile con diverse tipologie di canaline
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un impianto ordinato e sicuro
  • Contribuisce a una migliore gestione dei cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 200x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 200x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 29,44 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info