Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02483
Cod. Produttore
B02483
Cod. EAN
8015892024838

Informazioni di prodotto

NIAV 150x80 W Angolo interno per canaline, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da montare grazie al design modulare
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con canaline TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un sistema ordinato e sicuro
  • Materiale resistente e duraturo
  • Contribuisce a un'efficiente gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 150x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 150x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 33,68 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info