Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02475
Cod. Produttore
B02475
Cod. EAN
8015892024753

Informazioni di prodotto

NIAV 150x60 W Angolo interno per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti
  • Durata e resistenza nel tempo
  • Possibile ottimizzazione dell’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 150x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 150x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 22,52 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info