Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02481
Cod. Produttore
B02481
Cod. EAN
8015892024814

Informazioni di prodotto

NIAV 120x80 W Angolo interno per canaline offre un'installazione semplice e veloce, ideale per ottimizzare i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Design compatto per facilitare l’accesso
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un’installazione efficiente
  • Estetica pulita e integrata con l’ambiente
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 120x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 120x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 25,85 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info