Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02473
Cod. Produttore
B02473
Cod. EAN
8015892024739

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIAV 120x60 W Angolo interno offre soluzioni efficienti per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla progettazione compatibile con linee TA-N, TA-EN e TA-GN
  • Risparmio di tempo grazie alla forma angolare interna ottimizzata
  • Materiale robusto e resistente per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione sicura e ordinata degli impianti elettrici
  • Estetica pulita e professionale con colore bianco neutro
  • Miglior ottimizzazione degli spazi installativi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto NIAV 120x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo angolo interno si distingue per la sua robustezza e resistenza, garantendo una lunga durata nel tempo. Il colore bianco si integra facilmente con diversi contesti di installazione, offrendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per canali lineari, permette un'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua progettazione accurata assicura compatibilità con le linee TA-N, TA-EN e TA-GN, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. La forma angolare interna permette di ottimizzare gli spazi e migliorare l'estetica complessiva dell'impianto. Un componente essenziale per professionisti del settore elettrico che cercano qualità, affidabilità e facilità di installazione.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 120x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

(pz.)