Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02474
Cod. Produttore
B02474
Cod. EAN
8015892024746

Informazioni di prodotto

NIAV 120X60 G ANG.INT.VAR.TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 120x60 G

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NIAV 120x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO