Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02465
Cod. Produttore
B02465
Cod. EAN
8015892024654

Informazioni di prodotto

NIAV 120x40 W Angolo interno per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse canaline per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con angoli interni precisi
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 120x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 120x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

€ 10,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info