Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02479
Cod. Produttore
B02479
Cod. EAN
8015892024791

Informazioni di prodotto

NIAV 100x80 W Angolo interno garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma angolare precisa
  • Compatibilità con linee TA-N, TA-EN e TA-GN
  • Materiali resistenti per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ottimale degli spazi e dei cablaggi
  • Protezione efficace dei cavi, riducendo rischi di danni
  • Estetica pulita con finitura bianca integrabile in vari ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 100x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN in colore bianco, progettato per garantire una corretta gestione degli spazi e un'installazione sicura negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo angolo interno offre resistenza e durabilità, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi all'interno dei canali lineari. La finitura bianca si integra facilmente con diversi ambienti, contribuendo a un'estetica pulita e ordinata. Ideale per applicazioni di canalizzazione in ambienti industriali e civili, assicura compatibilità con linee TA-N, TA-EN e TA-GN, e rispetta le normative di sicurezza e protezione IP. La sua forma angolare permette un raccordo preciso tra i segmenti di canalizzazione, migliorando la gestione dei cablaggi e riducendo i rischi di danni o usura nel tempo. La robustezza e la compatibilità con i sistemi di canalizzazione elettrica rendono questo componente essenziale per un'installazione professionale e affidabile.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 100x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 18,33 x 1 pz.
(pz.)