Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02471
Cod. Produttore
B02471
Cod. EAN
8015892024715

Informazioni di prodotto

NIAV 100x60 W Angolo interno per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma angolare precisa
  • Compatibilità con diverse linee di canaline
  • Materiale resistente e durevole
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione dei cablaggi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi
  • Estetica uniforme e pulita
  • Miglioramento della sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 100x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO è un componente di alta qualità progettato per garantire un'installazione efficace e sicura nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, questo angolo interno si integra perfettamente con i canali lineari, assicurando una copertura protettiva ottimale e un aspetto estetico uniforme. La sua forma angolare permette di creare raccordi precisi e duraturi, facilitando l'organizzazione dei cablaggi e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo accessorio contribuisce a mantenere ordine e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. La compatibilità con le linee TA-N, TA-EN e TA-GN lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di canalizzazione, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NIAV 100x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 14,05 x 1 pz.
(pz.)