› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

NI MH HT 6V 1.2A AA STILO

Cod. Rexel BE8827
Cod. Produttore 8827
Cod. EAN 8002219152916

Informazioni principali

  • Tipo: NI MH HT
  • Tensione: 6V
  • Capacità: 1.2A
  • Formato: AA Stilo
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Dispositivi portatili
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: BE8827

Descrizione del prodotto

La batteria NI MH HT 6V 1.2A AA Stilo è una soluzione ideale per alimentare dispositivi elettrici di piccole dimensioni. Realizzata con tecnologia a nichel-metallo idruro, questa batteria offre una capacità di 1.2A, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Con una tensione di 6V, è perfetta per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua forma AA stilo la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai giocattoli ai dispositivi portatili, rendendola un'ottima scelta per chi cerca una batteria versatile e performante. Grazie alla sua costruzione robusta, questa batteria è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La batteria NI MH HT 6V 1.2A AA Stilo è una soluzione ideale per alimentare dispositivi elettrici di piccole dimensioni. Realizzata con tecnologia a nichel-metallo idruro, questa batteria offre una capacità di 1.2A, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Con una tensione di 6V, è perfetta per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua forma AA stilo la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai giocattoli ai dispositivi portatili, rendendola un'ottima scelta per chi cerca una batteria versatile e performante. Grazie alla sua costruzione robusta, questa batteria è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

NI MH HT 6V 1.2A AA STILO