› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

NHI-E-11-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI

Cod. Rexel KM82882
Cod. Produttore 082882
Cod. EAN 4015080828822

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NA + 1 NC
  • Compatibile con: PKZM01, PKZM0
  • Utilizzo: contatto ausiliario
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: normale
  • Quantità consigliata: 5
  • Equipaggiamento NA: norm. aperto
  • Equipaggiamento NC: norm. chiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario normale, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

NHI-E-11-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI