Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Sezionatore sotto carico di sicurezza
corrente nominale permanente Iu
160 A
numero di poli
3
passo delle guide 60 mm
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
50 kA
dimensione del fusibile
HPC00
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Collegamento su guida
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
Indicatore di scatto
Indicatore frontale meccanico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te