Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE68108T1
Cod. Produttore
68108T1

Informazioni di prodotto

NVR embedded Linux, 8 flussi IP@ 6 Mpx, H.265+, 8 PoE, 1 TB HDD, AI, HDMI, VGA, METRONET app.
Descrizione del produttore: Il NVR embedded Linux è una soluzione avanzata per la gestione video, compatibile con telecamere IP fino a 6 Mpx su 8 flussi. Supporta il codec H.265+ con dual streaming per ottimizzare la qualità video e ridurre il consumo di larghezza di banda. È dotato di un HDD da 1 TB per l'archiviazione dei dati video, il dispositivo è fanless, garantendo un funzionamento silenzioso ed efficiente.Le 8 porte PoE consentono di alimentare direttamente le telecamere, semplificando l'installazione. Le uscite video HDMI e VGA permettono di visualizzare i flussi in tempo reale su monitor esterni. Questo NVR è alimentato da 230 Vca con un consumo di 5W, rendendolo una soluzione a basso consumo.Supporta le app METRONET ed IVSGo, disponibile su Android e iOS, che permettono il controllo remoto. Tramite il software IVSLITESW può essere eseguita la supervisione sia locale che remota. È progettato per gestire telecamere IVS con AI (AI), per l'analisi avanzata dei video.Caratteristiche tecnicheFlussi video: 8 flussi IP a 6 MpxCodec: H.265+ con dual streamingHDD: 1 TB (incluso)Porte PoE: 8 porte PoE per alimentazione diretta delle telecamereUscite video: HDMI e VGAAlimentazione: 230 Vca, consumo 5WSoftware di supervisione: IVSLITESWApp supportate: METRONET per Android e iOS, IVSGo (gratuita)Gestione telecamere IVS con AIFunzione praticaUn sistema completo per una videosorveglianza avanzata, che offre l'integrazione intelligente con telecamere IVS dotate di AI per ottimizzare il monitoraggio e l'analisi dei dati video in tempo reale.

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

5 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

8

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

numero delle porte PoE

8

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE