› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Neutro sezionabile per incasso N-P1E Eaton Industries

Cod. Rexel KM651
Cod. Produttore 000651
Cod. EAN 4015080006510

Informazioni principali

  • Descrizione: N-P1E neutro sezionabile
  • Applicazione: per incasso
  • Classe ETIM: EC002498
  • Uso: accessori bassa tensione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Neutro sezionabile
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Neutro sezionabile per incasso con 4° polo, progettato come accessorio e parte di ricambio per impianti elettrici. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di sezionamento, facilitando la manutenzione e l'installazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del circuito elettrico, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per l'integrazione in sistemi elettrici incassati, offre una soluzione funzionale e compatta per la gestione del neutro. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: N-P1E NEUTRO SEZIONABILE PER INCASS000651 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Neutro sezionabile per incasso N-P1E Eaton Industries