Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6APC2MYL
Cod. Produttore
NK6APC2MYL
Cod. EAN
0074983962037

Informazioni di prodotto

Netkey copper patch cord, category 6A, CM/L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 2 meters in length and yellow.

Produttore

NetKey® Patch cord UTP Cat 6A 26 AWG, 2 m, giallo