› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NetKey® Patch cord UTP Cat 6 24 AWG, 7 m, bianco

Cod. Rexel PDNK6PC7MY
Cod. Produttore NK6PC7MY
Cod. EAN 0074983318544

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Velocità max: 1 Gbps+
  • Tipo: Cavo patch
  • Larghezza banda: Alta
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Applicazione: Reti dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: THE NETKEY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch THE NETKEY CAT 6 UTP è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali, ideale per ambienti professionali e residenziali. La categoria 6 offre una maggiore larghezza di banda e riduce le interferenze, permettendo connessioni affidabili e sicure. Questo cavo UTP è perfetto per collegamenti di rete, supportando velocità fino a 1 Gbps e oltre, contribuendo a ottimizzare l'infrastruttura di rete con facilità e efficienza.
NetKey® Patch cord UTP Cat 6 24 AWG, 7 m, bianco