Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord telefonici /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK5EPC5MBUY
Cod. Produttore
NK5EPC5MBUY
Cod. EAN
0074983785407

Informazioni di prodotto

Bretella di permutazione di categoria 5e UT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 5e UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with modular plugs on both ends. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord is 5 meters in length and blue.

Produttore

NetKey® Patch cord UTP Cat 5e 24 AWG, 5 m, blu