› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NetKey® Patch cord UTP Cat 5e 24 AWG, 2 m, bianco

Cod. Rexel PDNK5EPC2MY
Cod. Produttore NK5EPC2MY
Cod. EAN 0074983784851

Informazioni principali

  • Categoria: 5e UTP
  • Lunghezza: 2 metri
  • Cavo: 24 AWG stranded
  • Connettori: modulari su entrambe
  • Serie: NetKey®
  • Colore: avorio chiaro
  • Design: latch anti groviglio
  • Standard: CM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 5e UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with modular plugs on both ends. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord is 2 meters in length and off white.
NetKey® Patch cord UTP Cat 5e 24 AWG, 2 m, bianco