Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord telefonici /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6APC5M
Cod. Produttore
NK6APC5M
Cod. EAN
0074983962730

Informazioni di prodotto

Netkey copper patch cord, category 6A, CM/L
Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 5 meters in length and off white.

Produttore

Netkey cavo patch rame categoria 6A UTP 5m CM/LSZH per reti dati alta densità

€ 16,79 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.