› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC2M
Cod. Produttore NK6APC2M
Cod. EAN 0074983962044

Informazioni principali

  • Categoria: 6A/Classe EA
  • Diametro cavo: 6,3 mm
  • Connettori: Plug modulare
  • Materiale cavo: 26 AWG UTP
  • Lunghezza: 2 metri
  • Indice infiammabilità: CM/LSZH
  • Compatibilità PoE: Tipo 3 e 4 IEEE
  • Serie: NetKey®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 2 meters in length and off white.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY
€ 12,07 x 1 pz.
(pz.)