› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC3MBL
Cod. Produttore NK6APC3MBL
Cod. EAN 0074983962143

Informazioni principali

  • Categoria: 6A/Classe EA
  • Diametro cavo: 6,3 mm
  • Connettori: Placcati oro 50μin
  • Compatibilità: PoE tipo 3 e 4
  • Indice infiammabilità: CM/LSZH doppia classe
  • Standard sicurezza: cULus, UL 1863, CSA
  • Lunghezza: 3 metri
  • Serie: NetKey®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 3 meters in length and black.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY