› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6PC7MRDY
Cod. Produttore NK6PC7MRDY
Cod. EAN 0074983318513

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6 UTP
  • Velocità trasmissione: 1 Gbps
  • Tipo: Cavo patch
  • Struttura: Non schermato (UTP)
  • Ambiente: Residenziale/professionale
  • Connettori: Robusti e rifiniti
  • Serie: The Netkey
  • Affidabilità segnale: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch UTP Cat 6 The Netkey è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce, ideale per connessioni Ethernet fino a 1 Gigabit. La struttura UTP riduce le interferenze elettromagnetiche, migliorando l'affidabilità del segnale. Questo cavo è adatto per installazioni in ambienti residenziali e professionali, offrendo flessibilità e facilità di utilizzo grazie ai connettori robusti e ben rifiniti. Perfetto per collegamenti di rete che richiedono efficienza e durata nel tempo.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY