› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6PC7MBUY
Cod. Produttore NK6PC7MBUY
Cod. EAN 0074983318490

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UTP Cat 6
  • Sezione conduttore: 24 AWG
  • Lunghezza: 7 metri
  • Colore: blu
  • Connettori: modulari migliorati
  • Serie: NetKey
  • Design: gancio anti-intreccio
  • Guaina: CM resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6 UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 7 meters in length and blue.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY