› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6PC20MYLY
Cod. Produttore NK6PC20MYLY
Cod. EAN 0074983318834

Informazioni principali

  • Categoria: Categoria 6
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 1,5 A
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Netkey Copper
  • Lunghezza standard: 20 m
  • Materiale conduttore: Rame
  • Applicazione: Reti cablate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch Netkey Copper è progettato per garantire connessioni affidabili e ad alte prestazioni nelle reti cablate. Appartenente alla categoria dei cavi di rame, questo prodotto assicura una trasmissione dati efficiente e stabile, ideale per ambienti professionali che richiedono elevata qualità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una connettività ottimale per infrastrutture di rete, facilitando l’installazione e la gestione dei sistemi elettrici e di comunicazione.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY