› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC3MYL
Cod. Produttore NK6APC3MYL
Cod. EAN 0074983962204

Informazioni principali

  • Serie: NetKey Cat 6A
  • Tensione: fino a 500 MHz
  • Corrente: supporta PoE tipo 3 e 4
  • Diametro cavo: 6,3 mm nominale
  • Connettori: plug modulare con contatti oro
  • Grado protezione: CM/LSZH doppia classificazione
  • Certificazioni: UL 1863, cULus, RoHS
  • Lunghezza: 3 metri, colore giallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 3 meters in length and yellow.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY