› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC1MBU
Cod. Produttore NK6APC1MBU
Cod. EAN 0074983961757

Informazioni principali

  • Categoria: 6A/Classe EA
  • Diametro cavo: 6,3 mm
  • Connettori: Modulari con oro 50µ
  • Protezione: CM/LSZH doppia
  • PoE supportato: Tipo 3 e 4 IEEE
  • Serie: NetKey®
  • Frequenza max: 500 MHz
  • Lunghezza: 1 metro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 1 meter in length and blue.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY