› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC5MGR
Cod. Produttore NK6APC5MGR
Cod. EAN 0074983962761

Informazioni principali

  • Serie: NetKey Cat 6A
  • Tensione: fino a 500 MHz
  • Diametro cavo: 6,3 mm nominale
  • Connettori: modulari con latch anti-nodi
  • Standard: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
  • Compatibilità PoE: Tipo 3 e 4 IEEE 802.3af/at/bt
  • Indice infiammabilità: CM/LSZH doppia classificazione
  • Certificazioni: cULus, UL 1863, CAN/CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 5 meters in length and green.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY