› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY

Cod. Rexel PDNK6APC1MYL
Cod. Produttore NK6APC1MYL
Cod. EAN 0074983961801

Informazioni principali

  • Serie: NetKey Cat 6A
  • Tensione: fino a 500 MHz
  • Conformità PoE: Tipo 3 e 4 IEEE 802.3af/at/bt
  • Diametro cavo: 6,3 mm nominale
  • Standard sicurezza: cULus, UL 1863, CAN/CSA
  • Indice infiammabilità: CM/LSZH doppia classificazione
  • Connettore: Plug modulare con chiusura anti-nodi
  • Lunghezza: 1 metro, colore giallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 1 meter in length and yellow.
NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY