Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNKFPX2ELLLSM3
Cod. Produttore
NKFPX2ELLLSM003
Cod. EAN
0074983914364

Informazioni di prodotto

NetKey 2-fiber OM3 LC duplex to LC duplex p
Descrizione del produttore: The Netkey 2 Fiber Patch Cord è un cavo di collegamento in fibra ottica progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura stabilità e affidabilità nelle connessioni di rete. Questo patch cord è ideale per applicazioni che richiedono velocità elevate e bassa perdita di segnale, rendendolo perfetto per ambienti professionali e infrastrutture di comunicazione avanzate. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli stress meccanici, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio in fibra ottica.

tipo di cavo

Duplex

resistente alla fiamma

no

numero di fibre

2

lunghezza

3.0 m

colore del rivestimento

turchese

categoria

OM3

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex