Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01367
Cod. Produttore
B01367
Cod. EAN
8015892013672

Informazioni di prodotto

NEST-8 ANTISC POZZETTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEST 8 ANTISC Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NERO

colore

Nero

numero RAL

9011

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

numero di scatole per apparecchi

2

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

2

installazione in calcestruzzo

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza dimensione esterna

217 mm

larghezza quota di montaggio

305 mm

lunghezza misura esterna

322 mm

lunghezza dimensione di montaggio

195 mm

profondità di incasso min.

105 mm

materiale coperchio

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione coperchio

Altro

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Altro

Con uscita cavo nel coperchio

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Serie

NEST

Produttore

NEST 8 ANTISC Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NERO