Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01370
Cod. Produttore
B01370
Cod. EAN
8015892013702

Informazioni di prodotto

NEST-16 MATT POZZETTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEST 16 MATT Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NERO

colore

Nero

numero RAL

9011

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

12

numero di scatole per apparecchi

2

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

2

installazione in calcestruzzo

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza dimensione esterna

362 mm

larghezza quota di montaggio

305 mm

lunghezza misura esterna

322 mm

lunghezza dimensione di montaggio

340 mm

profondità di incasso min.

105 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

8 mm

materiale coperchio

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione coperchio

Altro

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Altro

Con uscita cavo nel coperchio

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Serie

NEST

Produttore

NEST 16 MATT Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NERO