›

NEO-FLACH 4G2,5 QMM

Cod. Rexel HUK28008
Cod. Produttore 28008

Informazioni principali

  • Sezione: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Raggio di curvatura: 10x spessore cavo
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Guaina: gomma speciale, nera
  • Resistenza: olio e chimica
  • Flessibilità: alta
  • Serie: NEO-FLACH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NEO-FLACH con sezione 4G2,5 mm², ideale per impianti elettrici che richiedono una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni in termini di conduttività e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti e consente una maggiore adattabilità alle diverse esigenze degli impianti. Adatto per applicazioni domestiche e industriali, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per la distribuzione dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

colore del rivestimento

nero

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

NEO-FLACH 4G2,5 QMM