›

NEO-FLACH 4G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK28001
Cod. Produttore 28001

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Raggio minimo di curvatura: 10x spessore cavo
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Isolamento: gomma speciale 5GM3
  • Resistenza: olio, chimica, freddo
  • Conduttori: rame nudo o stagnato
  • Serie: NEO-FLACH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NEO-FLACH con conduttori in rame di sezione 1,5 mm², ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia, offre una buona flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per installazioni interne, il cavo presenta una struttura a quattro conduttori che consente connessioni efficienti e organizzate. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

colore del rivestimento

nero

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

NEO-FLACH 4G1,5 QMM