Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02435
Cod. Produttore
B02435
Cod. EAN
8015892024357

Informazioni di prodotto

NEAV 80x60 W Angolo esterno per canaline garantisce un'installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con canaline TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e resistente
  • Migliore organizzazione dei cavi
  • Efficienza energetica garantita da un corretto instradamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEAV 80x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 80x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 13,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info