Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02427
Cod. Produttore
B02427
Cod. EAN
8015892024272

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico, garantendo qualità e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con canali lineari TA N EN GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi
  • Estetica pulita e professionale
  • Contributo al risparmio energetico tramite sistemi ordinati e sicuri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto NEAV 80x40 W Angolo esterno per canali linee TA N EN GN in colore bianco è un componente di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nelle linee di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo angolo esterno permette di completare le configurazioni di canali lineari in modo preciso e ordinato. La sua forma compatta e il colore bianco si integrano facilmente con diverse soluzioni di impianto, offrendo un'estetica pulita e professionale. Ideale per applicazioni che richiedono un raccordo angolare esterno, assicura una protezione efficace dei cavi e una facile manovrabilità durante l'installazione. La robustezza e la compatibilità con i canali lineari TA N EN GN rendono questo angolo esterno un elemento essenziale per completare sistemi elettrici efficienti e sicuri.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 80x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 7,86 x 1 pz.
(pz.)