Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02421
Cod. Produttore
B02421
Cod. EAN
8015892024210

Informazioni di prodotto

NEAV 25X30 W ANG.EST.VAR.TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno per canali linea TA-EN bianco NEAV 25x30 W

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NEAV 25x30 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO