Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02453
Cod. Produttore
B02453
Cod. EAN
8015892024531

Informazioni di prodotto

NEAV 200X80 W ANG.EST.VAR.TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 200x80 W

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NEAV 200x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 40,91 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info