Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02441
Cod. Produttore
B02441
Cod. EAN
8015892024418

Informazioni di prodotto

NEAV 150x60 W Angolo esterno per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con agganci veloci e precisi
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e duratura
  • Miglior gestione degli spazi elettrici
  • Riduzione delle dispersioni energetiche grazie a un sistema efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 24,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info