Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02448
Cod. Produttore
B02448
Cod. EAN
8015892024487

Informazioni di prodotto

Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NEAV 120x80 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni b120 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce GWT fino a 650 °C, assicura un montaggio stabile e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

NEAV 120x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO