Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02439
Cod. Produttore
B02439
Cod. EAN
8015892024395

Informazioni di prodotto

NEAV 120x60 W Angolo esterno per canaline: un prodotto progettato per ottimizzare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con linee TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita con finitura bianca
  • Conservazione dell’integrità del cablaggio
  • Contributo al risparmio energetico tramite canalizzazione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEAV 120x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 120x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 17,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info