Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02445
Cod. Produttore
B02445
Cod. EAN
8015892024456

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con canaline TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Estetica pulita e finitura bianca che si integra con l’ambiente
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEAV 100x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 100x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 19,82 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info