Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02437
Cod. Produttore
B02437
Cod. EAN
8015892024371

Informazioni di prodotto

NEAV 100x60 W Angolo esterno per canaline, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con canaline TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e durevole nel tempo
  • Finitura bianca che si integra con diversi ambienti
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NEAV 100x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

NEAV 100x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 15,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info