Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000028850
Cod. Produttore
7000028850

Informazioni di prodotto

Nastro vinilico 3M™ 471, Rosso, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Nastro in vinile 3M per marcatura di sicurezza e delimitazione corsie, colore rosso intenso. Larghezza di 50 mm e lunghezza di 33 metri, con uno spessore di 0,14 mm che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e ambienti dove è necessaria una chiara segnalazione visiva, assicura un’adesione affidabile su diverse superfici e facilita l’identificazione di aree di sicurezza o percorsi specifici. La confezione contiene 24 rotoli, pensati per un utilizzo professionale continuativo. Descrizione del produttore: La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti. La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.

colore

Rosso

lunghezza

32,9 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro vinile 3M 471 rosso 50mmx33m marcatura sicurezza e corsie applicazioni industriali